Learn More
1,2-Dibromoetano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1,2-dibromoethane is widely used as a bromine source in organic synthesis. It is utilized as a fumigant for treatment of logs for termites and beetles, for control of moths in beehives. It finds the application to make vinyl bromide, a precursor to some fire retardants. It is used as an intermediate in the preparation of dyes and pharmaceuticals. It is also used as a lead scavenger in antiknock mixtures added to gasolines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1,2-dibromoetano se utiliza ampliamente como fuente de bromo en la síntesis orgánica. Se utiliza como fumigante para el tratamiento de troncos para termitas y escarabajos, para el control de polillas en colmenas. Se aplica para crear el bromuro de vinilo, un precursor de algunos pirorretardantes. Se utiliza como intermediario en la preparación de colorantes y productos farmacéuticos. También se utiliza como eliminador de plomo en mezclas antidetonantes añadidas a las gasolinas.
Solubilidad
Miscible con alcohol, acetona, benceno, éter dietílico y acetato de etilo. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Se requieren precauciones especiales de manipulación. Consulte la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) antes de la compra. Hoja de datos de seguridad del material disponible en línea en www.alfa.com.

Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,2-Dibromoethane |
Punto de fusión | 9°C to 10°C |
Densidad | 2.179 |
Punto de ebullición | 132°C |
Temperatura de inflamación | None |
Fórmula lineal | BrCH2CH2Br |
Índice de refracción | 1.5385 |
Cantidad | 1000 g |
Número UN | UN1605 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.