missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Difluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
It is used in the laser induced fluorencence matrix study of 1,3-difluorobenzene radical cation. It is also used synthesis of 1,2,3-triazole containing fluconazole analogues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en el estudio de matriz de fluorescencia inducida por láser de catión radical de 1,3-difluorobenceno. También se utiliza la síntesis de 1,2,3-triazol que contiene análogos de fluconazol.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C, 1,1 g/L.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Se utiliza en el estudio de matriz de fluorescencia inducida por láser de catión radical de 1,3-difluorobenceno. También se utiliza la síntesis de 1,2,3-triazol que contiene análogos de fluconazol.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C, 1,1 g/L.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,3-Difluorobenzene |
Punto de fusión | -59°C |
Densidad | 1.16 |
Punto de ebullición | 82°C to 83°C |
Temperatura de inflamación | 2°C (36°F) |
Olor | Characteristic |
Índice de refracción | 1.438 |
Cantidad | 50 g |
Número UN | UN1993 |
Beilstein | 1904537 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'