missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,5-Pentanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Descripción
1,5-Pentanediol is used as a plasticizer in cellulose products and adhesives. It is used as a brake fluid additive. It reacts with 3,4-dihydro-2H-pyran to get 5-tetrahydropyran-2-yloxy-pentan-1-ol. It is also used to prepare polyesters for emulsifying agents and resin intermediates. Further, it is used in ink, toner and colorant products. In addition to this, it is used in brake fluid compositions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,5-pentanodiol se utiliza como plastificador en productos de celulosa y adhesivos. Se utiliza como aditivo del líquido de frenos. Reacciona con 3,4-dihidro-2H-pirano para obtener 5-tetrahidropiran-2-iloxi-pentan-1-ol. También se utiliza para preparar poliésteres para agentes emulsionantes e intermediarios de resina. Además, se utiliza en tintas, tóneres y colorantes. También se emplea en composiciones de líquido de frenos.
Solubilidad
Miscible con agua, metanol, etanol y acetona.
Notas
Higroscópico. Incompatible con cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes, cloroformatos y agentes reductores.
El 1,5-pentanodiol se utiliza como plastificador en productos de celulosa y adhesivos. Se utiliza como aditivo del líquido de frenos. Reacciona con 3,4-dihidro-2H-pirano para obtener 5-tetrahidropiran-2-iloxi-pentan-1-ol. También se utiliza para preparar poliésteres para agentes emulsionantes e intermediarios de resina. Además, se utiliza en tintas, tóneres y colorantes. También se emplea en composiciones de líquido de frenos.
Solubilidad
Miscible con agua, metanol, etanol y acetona.
Notas
Higroscópico. Incompatible con cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes, cloroformatos y agentes reductores.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,5-Pentanediol |
Punto de fusión | -16°C |
Densidad | 0.992 |
Punto de ebullición | 241°C to 242°C |
Temperatura de inflamación | 129°C (264°F) |
Fórmula lineal | HO(CH2)5OH |
Índice de refracción | 1.45 |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 1560130 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'