missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Bromohexane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
Descripción
1-Bromohexane is utilized in the preparation of pharmaceuticals and organic chemicals. It is involved in Grignard reactions as an alkylating agent and in the synthesis of bromo-cyclic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
1-bromohexano se utiliza en la preparación de productos farmacéuticos y químicos orgánicos. Participa en las reacciones de Grignard como agente alquilante y en la síntesis de compuestos bromocíclicos.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Mantener lejos del calor y de fuentes de ignición.
1-bromohexano se utiliza en la preparación de productos farmacéuticos y químicos orgánicos. Participa en las reacciones de Grignard como agente alquilante y en la síntesis de compuestos bromocíclicos.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Mantener lejos del calor y de fuentes de ignición.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Bromohexane |
Punto de fusión | -85°C |
Densidad | 1.176 |
Punto de ebullición | 156°C |
Temperatura de inflamación | 50°C (122°F) |
Olor | Pleasant |
Índice de refracción | 1.4475 |
Cantidad | 10,000 g |
Número UN | UN1993 |
Beilstein | 1731290 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'