missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-heptanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Descripción
1-Heptanol, is used in the fragrance industry due to its pleasant smell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-heptanol se utiliza en el sector de las fragancias dado su agradable olor.
Solubilidad
Soluble en agua, 1,7 g/l a 25 °C.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
El 1-heptanol se utiliza en el sector de las fragancias dado su agradable olor.
Solubilidad
Soluble en agua, 1,7 g/l a 25 °C.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Heptanol |
Punto de fusión | -34°C |
Densidad | 0.82 |
Punto de ebullición | 175°C to 176°C |
Temperatura de inflamación | 73°C (163°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Olor | Characteristic |
Fórmula lineal | CH3(CH2)6OH |
Índice de refracción | 1.424 |
Cantidad | 100 mL |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Heptanol
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: 1-Heptanol
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'