Learn More
1-Tetradeceno, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Tetradecene used in the production of linear plasticizers, oxo-alcohols, motor fuels, lubricants, automotive additives, biodegradable surfactants, paper size, and in a wide range of specialty applications in the production of mercaptans, flavors and fragrances, alkyl metals, halides, alkyl silanes.. It is also used as a co monomers in polymer such as low density polyethylenes for the properties of lighter, thinner, better flexibility and more tearing resistance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1-tetradeceno se utiliza en la producción de plastificadores lineales, oxoalcoholes, combustibles para motores, lubricantes, aditivos para automóviles, surfactantes biodegradables, formatos de papel, y en una amplia gama de aplicaciones especializadas en la producción de mercaptanos, sabores y fragancias, metales alquilos, haluros y silanos alquilos. También se utiliza como comonómero en polímeros como polietilenos de baja densidad para lograr que sean de más ligeros, delgados, flexibles y mucho más resistentes al desgarro.
Solubilidad
Soluble en disolventes de hidrocarburos e insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Tetradecene |
Punto de fusión | -12°C |
Densidad | 0.775 |
Punto de ebullición | 250°C to 252°C |
Temperatura de inflamación | 115°C (239°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% |
Olor | Mild |
Fórmula lineal | CH3(CH2)11CH=CH2 |
Índice de refracción | 1.436 |
Cantidad | 100 mL |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only