missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ Fórceps para cubreobjetos de acero inoxidable 18/10

Código de producto. 10241711
Change view
Click to view available options
Estilo de punta:
Doblado
Recto
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
Código de producto. Estilo de punta unitSize
10241711 Recto cada uno
11825161 Recto 10 PCS
10323411 Doblado cada uno
11885121 Doblado 10 PCS
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10241711

Marca: Bochem™ 1727

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Fabricados con acero inoxidable 18/10. Los fórceps para cubreobjetos de acero inoxidable 18/10 Bochem™ tienen puntas de 6 mm de ancho.

  • Fórceps para cubreobjetos
  • Acero inoxidable
  • Puntos de 6 mm de anchura

Especificaciones

Estilo de punta Recto
Material Acero inoxidable, 18/10
Longitud (métrico) 105 mm
Tipo de producto Pinzas
Cantidad (n.º por caja) 10/paquete
Para utilizar con (aplicación) Membranas con buen agarre sin riesgos, esterilización en autoclave o llamas, pinzas
Tipo Fórceps para cubreobjetos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.