missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Difluoropiridina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
2,6-Difluoropyridine has been used in the preparation of poly(pyridine ether)s via polycondensation with silylated 1,1,1-tris(4-hydroxyphenyl)ethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la 2,6-difluoropiridina se ha utilizado en la preparación de poli(éter de piridina)s mediante policondensación con 1,1,1-tris(4-hidroxifenil)etano sililado.
Solubilidad
no miscible o difícil de mezclar.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Incompatible con agentes oxidantes.
la 2,6-difluoropiridina se ha utilizado en la preparación de poli(éter de piridina)s mediante policondensación con 1,1,1-tris(4-hidroxifenil)etano sililado.
Solubilidad
no miscible o difícil de mezclar.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,6-Difluoropyridine |
Densidad | 1.268 |
Punto de ebullición | 123°C to 124°C |
Temperatura de inflamación | 33°C (91°F) |
Olor | Characteristic |
Índice de refracción | 1.437 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN1993 |
Beilstein | 1422549 |
Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'