Learn More
2-Cloro-2-metilbutano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-Chloro-2-methylbutane is used as a solvent for the synthesis of other compounds and pentane. It is used in organic synthesis, Catalytic agent, Petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2-cloro-2-metilbutano se utiliza como disolvente para la síntesis de otros compuestos y el pentano. Se usa en la síntesis orgánica, como agente catalítico y aditivo petroquímico.
Solubilidad
Soluble en etanol y éter etílico. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Evitar los extremos de temperatura y la luz solar directa.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-2-methylbutane |
| Punto de fusión | -73°C |
| Densidad | 0.866 |
| Punto de ebullición | 85°C to 86°C |
| Temperatura de inflamación | −10°C (14°F) |
| Índice de refracción | 1.405 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN1107 |
| Beilstein | 1696930 |
| Información de solubilidad | Soluble in ethanol,ethyl ether. Insoluble in water. |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.