missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Cloropropeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
2-Chloropropene is used in measurement of photoionization cross sections of allyl and 2-propenyl radicals to form C3H5+ by tunable vacuum ultraviolet synchrotron radiation coupled with photofragment translational spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-cloropropeno se utiliza en la medición de secciones transversales de fotoionización de radicales alilo y 2-propenilo para formar C3H5+ mediante radiación de sincrotrón ultravioleta de vacío sintonizable junto con espectroscopía traslacional de fotofragmento.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2-8 °C. Almacenar bajo gas inerte. Es sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El 2-cloropropeno se utiliza en la medición de secciones transversales de fotoionización de radicales alilo y 2-propenilo para formar C3H5+ mediante radiación de sincrotrón ultravioleta de vacío sintonizable junto con espectroscopía traslacional de fotofragmento.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2-8 °C. Almacenar bajo gas inerte. Es sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloropropene |
Punto de fusión | -138°C |
Densidad | 0.899 |
Punto de ebullición | 22°C to 23°C |
Temperatura de inflamación | −34°C (−29°F) |
Olor | Recognizable |
Índice de refracción | 1.3939 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN2456 |
Beilstein | 1361376 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'