missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Metil-3-butin-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Descripción
2-Methyl-3-butyn-2-ol is used as an intermediate in the manufacture of products for the agrochemical and specialty chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl
2-metil-3-butin-2-ol se utiliza como intermedio en la fabricación de productos para la industria agroquímica y la química especializada.
Solubilidad
Completamente miscible.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
2-metil-3-butin-2-ol se utiliza como intermedio en la fabricación de productos para la industria agroquímica y la química especializada.
Solubilidad
Completamente miscible.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-3-butyn-2-ol |
Punto de fusión | 2°C to 3°C |
Densidad | 0.863 |
Punto de ebullición | 103°C to 104°C |
Temperatura de inflamación | 22°C (72°F) |
Índice de refracción | 1.421 |
Cantidad | 500 mL |
Número UN | UN1987 |
Beilstein | 635746 |
Índice Merck | 14,6034 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'