missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetato de 2-n-butoxietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Descripción
2-n-Butoxyethyl acetate is used as a solvent for nitrocellulose lacquers, enamels, coating additives, epoxy resins, and varnishes. It is a film coalescing aid for polyvinyl acetate latex. Further, it stimulates the release of prostaglandin E(2), an arachidonic acid metabolite, in human epidermal keratinocytes. In addition to this, it serves as an ingredient in ink removers and spot removers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de 2-n-butoxietilo se utiliza como disolvente para lacas de nitrocelulosa, esmaltes, aditivos de revestimiento, resinas epoxi y barnices. Es una película coalescente que sirve de ayuda al acetato polivinílico de látex. Además, estimula la liberación de prostaglandina E(2), un metabolito de ácido araquidónico, en los queratinocitos epidérmicos humanos. También sirve de ingrediente en productos para eliminar la tinta y en quitamanchas.
Solubilidad
Miscible con hidrocarburos y disolventes orgánicos. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
El acetato de 2-n-butoxietilo se utiliza como disolvente para lacas de nitrocelulosa, esmaltes, aditivos de revestimiento, resinas epoxi y barnices. Es una película coalescente que sirve de ayuda al acetato polivinílico de látex. Además, estimula la liberación de prostaglandina E(2), un metabolito de ácido araquidónico, en los queratinocitos epidérmicos humanos. También sirve de ingrediente en productos para eliminar la tinta y en quitamanchas.
Solubilidad
Miscible con hidrocarburos y disolventes orgánicos. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-n-Butoxyethyl acetate |
Punto de fusión | -64°C |
Densidad | 0.942 |
Punto de ebullición | 191°C to 192°C |
Temperatura de inflamación | 71°C (159°F) |
Olor | Fruit-like |
Fórmula lineal | CH3COOCH2CH2O(CH2)3CH3 |
Índice de refracción | 1.413 |
Cantidad | 2500 mL |
Beilstein | 1756960 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'