missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Propanol, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
- solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
- adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
- variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
- todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Propanol |
pH | Neutral |
Punto de fusión | -90°C |
Densidad | 0.785g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 77°C to 83°C |
Cantidad | 1 L |
Límite de explosión | 0.02 |
Punto de ignición | 750°C |
Olor | Alcohol-like |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'