Learn More
Hamilton™ 250 μl, modelo 1725 TLL SYR, jeringa de instrumento
Las jeringas de la serie 1700 son la versión Gastight de las jeringas originales de la serie 700. Esta serie de jeringas es ideal para dispensar volúmenes desde 1 µL hasta 500 µL. Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie.
Marca: Hamilton™ 9880-25
Detalles adicionales : Peso : 0.04300kg
Descripción
Hoja de especificaciones
Volumen | 250 µl |
---|---|
Tipo de jeringa | estanco a los gases |
Jeringas serie | 1700 |
Terminación | Luer Lock de PTFE (TLL) |
Aguja | Jeringa para instrumental |
Grosor | No se incluye la aguja |
Estilo de punta | No se incluye la aguja |
Longitud de la aguja | No se incluye la aguja |
Tipo de émbolo | Montaje de poste lateral (XL) |
Trayectoria del líquido | Vidrio de borosilicato, PTFE |
Esterilizable en autoclave | No |
Esterilizable en gas | Sí |
máx. | 500 psig (34,5 bar) |
Temperatura máxima | 115 °C / 239 °F |
Temperatura mínima | 10 °C / 50 °F |
Diámetro interior del cuerpo | 0,091 pulg. (2,30 mm) |
Diámetro exterior del cuerpo | 0,305 pulg. (7,75 mm) |
Volumen muerto de aguja estándar | N/D |
Cantidad de ventas | Una jeringa por paquete |
Especificaciones
Jeringa para instrumental | |
250 μl |