missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 250 μl, modelo 1725 TLL SYR, jeringa de instrumento de larga duración

Las jeringas de la serie 1700 son la versión Gastight de las jeringas originales de la serie 700. Esta serie de jeringas es ideal para dispensar volúmenes desde 1 µL hasta 500 µL. Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie.

Marca:  Hamilton™ 9882-25

Detalles adicionales : Peso : 0.04600kg

Código de producto. 11590102

  • 130.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

Hoja de especificaciones

Volumen250 µl
Tipo de jeringaEstanca a los gases de larga duración
Jeringas serie1700
TerminaciónLuer Lock de PTFE (TLL)
Tipo de émboloMontaje de poste lateral (XL)
Trayectoria del líquidoVidrio de borosilicato, PTFE, UHMWPE
Esterilizable en autoclaveNo
Esterilizable en gas
máx.500 psig (34,5 bar)
Temperatura máxima115 °C / 239 °F
Temperatura mínima10 °C / 50 °F
Diámetro interior del cuerpo0,091 pulg. (2,30 mm)
Diámetro exterior del cuerpo0,305 pulg. (7,75 mm)
Cantidad de ventasUna jeringa por paquete
Especificaciones

Especificaciones

Jeringas UHMWPE de larga duración, serie 1700
250 μl
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales