Learn More
Hamilton™ Calibre 25s, aguja RN de cono grande, longitud personalizada (0,952 cm a 30,48 cm [0,375 a 12 in]), estilo de punta 5 o AS, 6/paquete
Las agujas extraíbles de cilindro grande (RN) se pueden utilizar con jeringas de estilo (RN) extraíbles que son de 250 μL y más grandes. La longitud estándar de la aguja es de 51 mm. Las agujas de cono extraíble (RN) están disponibles en prácticos paquetes de seis. Hay disponibles longitudes y estilos de punta personalizados.
Brand: Hamilton™ 79186
Additional Details : Peso : 1.00000kg
Description
Hoja de especificaciones
Grosor | Calibre 25s |
---|---|
Estilo de punta | 5 o AS |
Longitud de la aguja | Longitud de aguja personalizada |
Esterilizable en autoclave | Sí |
Cantidad de ventas | Seis agujas por paquete |
Cono | Grande RN |
Specifications
Columna para HPLC | |
100 mm | |
De 12 a 20 μm | |
300 Å | |
PSDVB | |
Acero inoxidable |
21,2 mm | |
5.000 psi | |
pH 1-13. 0-100 % acuosa, modificador orgánico | |
De 5 °C a 85 °C | |
Fase inversa | |
Columnas PRP-3 |