Learn More
Thermo Scientific™ Revestimiento del depósito Thermo Scientific™ 2D, película ASI™ 26
Los revestimientos depósitos de un solo uso reducen los pasos de limpieza de los depósitos reutilizables.
Marca: Thermo Scientific™ B100038-I
Detalles adicionales : Peso : 5.60000kg
Descripción
El sistema de revestimiento del depósito Thermo Scientific™ 2D sin drenaje inferior está compuesto por una película de polietileno Thermo Scientific™ ASI™ 26, una película duradera de 5,0 ml, con dimensiones optimizadas para los tambores Thermo Scientific™ y los depósitos cilíndricos estándar de uso común. Los revestimientos de depósito estándar Thermo Scientific tienen la parte superior abierta para lograr la máxima recuperación y disponen de una plataforma rodante para bidones que facilita la movilidad.
- Minimiza la contaminación microbiana debido a la construcción bajo condiciones estériles de las buenas prácticas de fabricación actuales
- Elimina los pasos de limpieza posteriores al uso necesarios con recipientes reutilizables, lo que ayuda a reducir los riesgos de contaminación cruzada y los tiempos de ciclo
- Facilita la hidratación de medios y tampones en polvo y la agrupación de soluciones y líquidos no estériles
Especificaciones
130 L | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Este producto se envasa y se sella con una tapa de plástico que luego se coloca en cajas de cartón etiquetadas con identificación del producto y el lote. | |
SV30112 | |
ASI 26 |
Sistema de revestimiento del depósito 2D | |
45,7 x 76,2 cm (18 x 30 pulg.) | |
20 por caja | |
Irradiada | |
Tubos de conducción |