missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(+/-)-3-Amino-1,2-propanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
3-Amino-1,2-propanediol is used in the preparation of iohexol, which is a X-CT non-ionic contrast medium. It acts as a starting material in the production of specialty materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-amino-1,2-propanodiol se utiliza en la preparación de yodohexol, que es un medio de contraste no iónico para el diagnóstico por TC con rayos X. Actúa como material de partida en la producción de materiales especializados.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
El 3-amino-1,2-propanodiol se utiliza en la preparación de yodohexol, que es un medio de contraste no iónico para el diagnóstico por TC con rayos X. Actúa como material de partida en la producción de materiales especializados.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (+/-)-3-Amino-1,2-propanediol |
Densidad | 1.186 |
Punto de ebullición | 264°C to 266°C (739 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 186°C (366°F) |
Índice de refracción | 1.492 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2735 |
Beilstein | 1719121 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Miscible with water. |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- (+/-)-3-Amino-1,2-propanediol
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: (+/-)-3-Amino-1,2-propanediol
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'