missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable con unión de soldadura suave de 315 mm de diám. x 55 mm de altura

Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have soft soldered seams and an internal height of 55 mm and diameter of 315 mm.

Marca:  Linker Industrietechnik™ 553.155.222-062

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11715408

  • 399.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Gradillas de acero inoxidable con una altura interna de 55 mm
  • Diámetro: 315 mm
  • Pantalla de tamizado de acero inoxidable
  • Unión de soldadura suave
  • Número de identificación y certificado de conformidad
  • Resistentes a temperaturas de hasta 170 °C
Especificaciones

Especificaciones

1Each
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
315mm
2 mm
Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1. Intervalo principal de acuerdo con ISO 565 (aberturas de mallas)
55 mm
Acero inoxidable
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales

Ofertas especiales