missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable con unión de soldadura suave de 315 mm de diám. x 55 mm de altura

Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have soft soldered seams and an internal height of 55 mm and diameter of 315 mm.

Marca:  Linker Industrietechnik™ 553.155.222-074

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11735418

  • 473.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
para ver el stock
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

  • Gradillas de acero inoxidable con una altura interna de 55 mm
  • Diámetro: 315 mm
  • Pantalla de tamizado de acero inoxidable
  • Unión de soldadura suave
  • Número de identificación y certificado de conformidad
  • Resistentes a temperaturas de hasta 170 °C
Specifications

Specifications

1Each
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
315mm
5,6mm
Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1. Intervalo principal de acuerdo con ISO 565 (aberturas de mallas)
55 mm
Acero inoxidable
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
View accessory products
Special Offers

Special Offers