missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable con unión de soldadura suave de 315 mm de diám. x 55 mm de altura
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have soft soldered seams and an internal height of 55 mm and diameter of 315 mm.
Marca: Linker Industrietechnik™ 553.155.222-029
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Gradillas de acero inoxidable con una altura interna de 55 mm
- Diámetro: 315 mm
- Pantalla de tamizado de acero inoxidable
- Unión de soldadura suave
- Número de identificación y certificado de conformidad
- Resistentes a temperaturas de hasta 170 °C
Especificaciones
1Each | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable | |
315mm |
125 μm | |
Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1. Intervalo principal de acuerdo con ISO 565 (aberturas de mallas) | |
55 mm | |
Acero inoxidable |