missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Microplaca de fondo plano de 384 pocillos, sin adherente
Tienda Corning Productos

Click to view available options
Color:
Blanco, Fondo transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
Adecuadas para ensayos de luminiscencia y fluorescencia que utilicen lectores de microplacas de detección superior e inferior.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Color | Blanco, Fondo transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | No adherente |
| Forma del pocillo | Plano |
| N.º por caja | 100/caja |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido