missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(2-Aminoetil)morfolina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
Descripción
4-(2-Aminoethyl)morpholine is used as a ligand and reacts with nickel(II) nitrite to form trans-bis[4-(2-aminoethyl)morpholine]dinitronickel(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(2-aminoetil)morfolina se usa como ligando y reacciona con nitrito de níquel(II) para formar trans-bis[4-(2-aminoetil)morfolina]dinitroníquel(II).
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos, agentes oxidantes fuertes, anhídridos ácidos y cloruros ácidos.
La 4-(2-aminoetil)morfolina se usa como ligando y reacciona con nitrito de níquel(II) para formar trans-bis[4-(2-aminoetil)morfolina]dinitroníquel(II).
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos, agentes oxidantes fuertes, anhídridos ácidos y cloruros ácidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Aminoethyl)morpholine |
| Punto de fusión | 23°C to 25°C |
| Densidad | 0.999 |
| pH | 12 |
| Punto de ebullición | 200°C to 203°C |
| Temperatura de inflamación | 86°C (186°F) |
| Olor | Amine-like |
| Índice de refracción | 1.476 |
| Cantidad | 50 g |
| Número UN | UN2923 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 4-(2-Aminoethyl)morpholine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: 4-(2-Aminoethyl)-morpholine
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido