Learn More
4-Metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-Methoxybenzaldehyde is widely utilized in the fragrance and flavor industry. It finds application as an important intermediate in the synthesis of other organic compounds, perfumes and pharmaceuticals like antihistamines. It is also used in the preparation of agrochemicals, dyes and plastic additives. A solution of para-anisaldehyde with acid and ethanol is used as stain in thin layer chromatography (TLC), which provides easy identification of different compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4-metoxibenzaldehído se utiliza ampliamente en la industria de las fragancias y el sabor. Encuentra aplicación como intermediario importante en la síntesis de otros compuestos orgánicos, perfumes y fármacos como los antihistamínicos. También se utiliza en la preparación de productos agroquímicos, colorantes y aditivos plásticos. Una solución de para-anisaldehído con ácido y etanol se utiliza como tinción en la cromatografía de capa fina (TLC), lo que facilita la identificación de diferentes compuestos.
Solubilidad
Miscible con acetona, alcohol, éter, cloroformo y benceno. Inmiscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.

Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Methoxybenzaldehyde |
Punto de fusión | 0°C to 2°C |
Densidad | 1.121 |
Punto de ebullición | 247°C to 249°C |
Temperatura de inflamación | 116°C (241°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Olor | Odorless |
Índice de refracción | 1.573 |
Cantidad | 1000 g |
Beilstein | 471382 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación

- 4-Methoxybenzaldehyde
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: p-Anisaldehyde
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.