missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ IP Printer Enabled 6200 Series Thermal Transfer Printer Ribbons
Designed for harsh environment labeling applications
Marca: Brady™ 066017
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Incluye un husillo
- Resistente a los productos químicos, la abrasión y el calor
- Compatible con impresoras IP300 e IP600
- Diámetro interno de bobina: 25,40mm, lado de tinta fuera
Especificaciones
Cinta de impresión de transferencia térmica | |
IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer | |
984 in. | |
300 m | |
25,4 mm de diámetro interior | |
Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 6200 - Brady IP Printer Enabled | |
Lado de tinta fuera | |
Etiquetado para entornos difíciles |
Negro | |
Resina | |
1,5 in. | |
3,9 cm | |
300 m x 3,9 cm (984 pies x 1,5 in.) | |
IP™ Activado | |
RoHS 2002/95/CE | |
1 unidad |