missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Vinyl Tapes (B-595) for BMP71 Printer - Gray
Indoor/Outdoor vinyl grade conforms to irregular, smooth or rough surfaces
61.20€ - 106.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | BS5609:1986 sección 2 y sección 3 |
---|---|
Descripción | Cintas para impresora de etiquetas BMP71 |
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Color | Gris |
Acabado | Satinado |
Descripción
- Vinyl film with permanent adhesive
- Adheres well to pipes, walls, equipment, windows - most clean, dry surfaces
- Resistant to grease, oil and most industrial chemicals
- Five year outdoor durability in temperatures from 82° to -40°C (180° to -40°F, can be applied as low as -18°C (0°F)
Especificaciones
BS5609:1986 sección 2 y sección 3 | |
Acrílico permanente | |
Satinado | |
Cinta de vinilo | |
Impresora BMP™71 | |
1 unidad | |
0,102 mm | |
15,24 m |
Cintas para impresora de etiquetas BMP71 | |
Gris | |
Vinilo (B-595) | |
Etiquetado de ventanas, equipos, paredes y tuberías | |
1 | |
De -40 °C a +82 °C | |
50 ft |