Learn More
Corning™ Erlenmeyer de policarbonato estéril con tubo de inmersión de 6 mm (0,25 pulg.), conexión Luer macho
Para una visibilidad y durabilidad óptimas
Marca: Corning™ 11425
Descripción
Los matraces Erlenmeyer de sistema cerrado Corning™ mejorarán la productividad de las operaciones de cultivo de los agitadores al añadir o eliminar células y medios. El matraz está fabricado con policarbonato ópticamente transparente e incorpora un tapón de transferencia aséptico. La unidad se esteriliza mediante radiación gamma y no tiene pirógenos, ARNasa ni ADNasa.
Matraz:
- Diseño de policarbonato: material USP de Clase VI
- Graduaciones moldeadas para mayor precisión (+/-5%)
Tapón de transferencia aséptica:
- Tubos flexibles, termosellables y resistentes a productos químicos, 6 mm (0,25 pulg.) de diámetro interno, 19 mm (0,75 pulg.) de diámetro externo””
- Desconexión de toma tipo Luer macho
Especificaciones
Naranja | |
43 mm | |
Policarbonato | |
Sí | |
Irradiada con rayos gamma |
Polipropileno | |
500 mL | |
Tubo de inmersión de 1/8 in, graduaciones moldeadas, desconexión luer lock macho | |
De rosca | |
Tapón de transferencia aséptica |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.