missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido 6-heptenoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
6-Heptenoic acid is used in the preparation of 6-(iodomethyl)-hexanolide through iodo-lactonization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
6El ácido heptenoico se utiliza en la preparaciónde 6-(yodometil)-hexanolida mediante la yodo-lactonización.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
6El ácido heptenoico se utiliza en la preparaciónde 6-(yodometil)-hexanolida mediante la yodo-lactonización.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 6-Heptenoic acid |
Punto de fusión | ∼-6°C |
Densidad | 0.946 |
Punto de ebullición | 222°C to 224°C |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Olor | Unpleasant |
Índice de refracción | 1.439 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3265 |
Beilstein | 1747265 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'