missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Placas Terasaki de HLA 60
Adecuadas para todas las aplicaciones de determinación serológica de antígenos HLA
Marca: Greiner Bio-One 653180
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adecuadas para todas las aplicaciones de determinación serológica de antígenos HLA
- Fabricados con poliestireno transparente de cristal
- Apilable
- Mejora de la adhesión celular mediante el tratamiento de la superficie física

Especificaciones
Transparente | |
Poliestireno | |
V | |
Transparente | |
Rectangulares | |
Cultivo de tejidos | |
60 | |
Tapa | |
10 | |
270/Cajas de cartón | |
83 mm x 58 mm x 11 mm | |
58 mm |
Tapón incluido | |
No autoclavable | |
10 L (Pozo) | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Placa Microtest | |
Pruebas HLA | |
10 uds/Bolsa | |
Bolsas de 10 unidades | |
-20°C a +60°C | |
83,3 mm | |
11 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Greiner Bio-One Placas Terasaki de HLA 60 > 10 pcs/bolsa
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido