missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Testo™ Termómetro para núcleo fabricado con ABS

Código de producto. 10396084
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -20 °C a +50 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10396084

Marca: Testo™ 0560 1063

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Longitud de la sonda (métrico) 55 mm
Material Plástico ABS
Tiempo de medición 0,5 s
Resolución 0,1 °C
Peso (métrico) 80 g
Tipo de producto Termómetro básico
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (métrico) − 20 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +50 °C
Exactitud ±1%
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 34 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado