missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Testo™ Termómetro NTC monocanal 110
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +150 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Termómetro NTC de 1 canal
- Extremadamente preciso, también en un intervalo de temperaturas muy bajas, como salas de almacenamiento en frío
- Sensor de temperatura conectable opcional y sensor inalámbrico para diferentes aplicaciones en el campo
- Alarma sonora, umbrales definidos por el usuario
- Conforme a HACCP, certificado según EN 13485 para uso en el sector alimentario
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Plástico ABS |
| Temperatura máxima | 150 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | -50°C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -50 °C a +150 °C |
| Exactitud | ± 0,2 °C |
| Anchura (métrico) | 64 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido