missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Testo™ Sonda de temperatura de inmersión/penetración precisa
Click to view available options
Tiempo de respuesta:
5 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La sonda de temperatura con cable largo y punta plana es adecuada para mediciones en líquidos y pastas, también en cuanto a las mediciones de temperatura del aire
- Gracias a su elemento sensor NTC, la sonda proporciona mediciones de temperatura precisas con una precisión de hasta ±0,36 °F (±0,2 °C)
- La sonda de temperatura dispone de un cable de 6 m. Gracias a su longitud excepcional, este cable también se puede utilizar en puntos de medición situados lejos del registrador de datos Wi-Fi.
- Para mediciones a largo plazo, puede montar la sonda de temperatura de forma permanente en la ubicación de medición. Para ello, solo necesita una pinza o un prensaestopas PG (no incluido en la entrega).
- La sonda de temperatura es resistente al agua de acuerdo con la clase de protección IP 67. Por lo tanto, las medidas pueden tomarse al aire libre, por ejemplo.
- El tiempo de respuesta de esta sonda t99 (tiempo que tarda la sonda en registrar el 99 % del salto de temperatura) de 5 segundos se refiere a las mediciones en el agua en movimiento a 140 °F (+60 °C). Este tiempo de respuesta se extiende cuando, por ejemplo, las mediciones se toman en líquido, pastas o aire.
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación IP | IP 67 |
| Exactitud | ±0,2 °C (de -25 a +75 °C), ±0,4 °C (rango restante) |
| Tiempo de respuesta | 5 s |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -35 °C a +80 °C |
| Longitud (métrico) | 6 m |
| Peso con embalaje (métrico) | 105 g |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido