missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acrylamide/Bis Solution, 37.5:1, (30% w/v), 2.6% C, Serva Electrophoresis™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Especificaciones
Especificaciones
Forma física | Liquid |
Composición | Acrylamide/Bis Solution, 37.5:1 |
Conductividad | <100μS/cm |
Densidad | 1.04 at 20°Cg/cm3 |
Color | Incolora |
pH | 6 to 8 |
Cantidad | 1 L |
Información de solubilidad | Fully miscible |
Olor | Odorless |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acrylamide/Bis Solution, 37.5:1
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido