missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Socorex™ Acura™ Electro 936 Macropipette
Ergonomically friendly, this electronic single-channel macropipette comes with a QC certificate, Qualitips™ pipette tip samples and operating instructions. Socorex™ Acura™ Electro 936 Macropipette charges quickly and has a long working autonomy.
Marca: Socorex™ 936.05
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ergonomía excepcional y fácil de usar.
- Ligero
- Programa fácil, intuitivo y de autoenseñanza.
- Pantalla grande, lectura reversible de derecha/izquierda.
- Motor controlado por microprocesador.
- Batería recargable de intercambio rápido, carga rápida y larga duración.
- Filtro de protección de boquilla intercambiable
- Adaptadores para pipetas Pasteur y puntas capilares.
- Garantía de exactitud y precisión.
Especificaciones
<±1,2% - <±0,5% | |
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (productos sanitarios para diagnóstico in vitro), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, parte 15 (compatibilidad electromagnética), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (seguridad eléctrica), ED 2011/65/EC Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) | |
1 | |
Macropipeta electrónica | |
LCD derecha/izquierda | |
0,05mL | |
1 Unidad | |
24 meses |
4,8 V NiMH | |
Acura™ Electro™ 936 | |
Acura™ | |
0,25 a 5 mL | |
certificado QC, Qualitips™ muestras de puntas de pipeta e instrucciones de uso. | |
0,6% a 0,15%. | |
<1.5Hours |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido