missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Adhesive Tape
52.35€ - 55.44€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Autoadhesivo |
---|---|
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Longitud (métrico) | 55 m |
Anchura (métrico) | 12 mm |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12010173
|
Deltalab™
191221.4 |
Verde |
55.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12000173
|
Deltalab™
191221.3 |
Amarillo |
55.44€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12090163
|
Deltalab™
191221.2 |
Rojo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12080163
|
Deltalab™
191221.1 |
Blanco |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Autoadhesivo | |
Cinta adhesiva | |
55 m | |
12 mm |