missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BTX™ Caja de adaptador AgilePulse™ In Vivo
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Generadores con SN AP-4069-ID/AP-5031-IM y posteriores
Para cables de conector tipo banana de 4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para su conexión a sistemas de electroporación
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Administración de fármacos o genes in vivo, terapia génica, administración de proteínas |
| Para utilizar con (equipo) | Para cables de conector tipo banana de 4 mm |
| Línea de productos | BTX Electroporation |
| Tipo de producto | Caja de adaptador AgilePulse™ |
| Descripción | AgilePulse In Vivo Adapter Box |
| Pantalla | LCD |
| Incluye | Solo para caja de adaptador |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Tipo de conexión | Cables de conector tipo banana |
| Interfaz | Usuario digital |
| Mostrar más |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido