missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Microespátula de acero inoxidable Aisi 304

Código de producto. p-8000627
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
150 mm
210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12077574

Marca: JP Selecta™ 1277100

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Se utiliza para uso general en laboratorio. La microespátula de acero inoxidable con extremo de cuchara y plano JP Selecta™ se ha fabricado con acero inoxidable AISI 304.

  • Fabricada con acero inoxidable AISI 304

Especificaciones

Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Microespátula
Anchura (métrico) 4 mm
Dimensiones (L x An) 100 x 4 mm
Material Acero inoxidable (304)
Longitud (métrico) 100 mm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado