missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Espátula con vibración de acero inoxidable con extremo ranurado
Click to view available options
Longitud (métrico):
176 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 paq. |
| Tipo de producto | Espátula con vibración |
| Anchura (métrico) | 12 mm |
| Material | Acero inoxidable (304) |
| Longitud (métrico) | 176 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido