missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Mecheros de alcohol
Adecuado para un uso general de laboratorio.El quemador de alcohol JP Selecta™ está cromado.
8.00€ - 33.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Quemador de alcohol |
---|---|
Peso (métrico) | 0,01 kg |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12027344
|
JP Selecta™
1001434 |
85 mL |
33.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12062944
|
JP Selecta™
1001256 |
120 ml |
8.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Tiene tapa y cadena
- Tiene tarro con tapón de rosca, parte superior cromada con control de altura de mecha
Especificaciones
Quemador de alcohol | |
0,01 kg |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto