missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para todo tipo de climatología para las impresoras M710 y BMP71
Etiquetas de vinilo para todo tipo de climatología para las impresoras M710 y BMP71
70.70€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D 2979, ASTM D 523 |
---|---|
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Recubrimiento | None |
Acabado | Gloss |
Formato | Label |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17839194
|
Brady™
173205 |
White |
70.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17839004
|
Brady™
173206 |
Tan |
70.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17859064
|
Brady™
173204 |
Yellow |
70.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Este vinilo duradero y de baja contracción con adhesivo extremadamente adherente es ideal para etiquetar canalizaciones, equipos, estanterías y prácticamente cualquier otra superficie industrial.
- Producto de alta flexibilidad, con adhesivo permanente de gran adherencia para superficies rugosas, muy texturizadas, sucias y entornos adversos; también es apto para exteriores
- Se adaptan y se adhieren a superficies complicadas, como bloques de hormigón pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con aislamiento de papel y maletines moldeados por soplado
- Resisten la exposición a productos químicos, grasas, aceites, niebla salina, limpiadores, detergentes y suciedad industrial general
- Durabilidad en exteriores de 8 a 10 años de media a temperaturas de -40 a 82 °C (de -40 a 180 °F), pueden aplicarse a temperaturas de hasta -18 °C (0 °F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
- Para imprimir este material se requiere una cinta. Utilice el número de referencia M7-R10000 o M7-R6000
Especificaciones
ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
None | |
Label | |
Single-side Printable | |
Outdoor Labels | |
Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, Facility Identification, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling, Pipe and Valve Marking, Warehouse Marking | |
1 Label | |
1 rollo | |
De -40 °C a +82 °C | |
0.102 mm | |
50 ft. | |
0,5 in | |
12.7 mm |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
Brady™ Printers M710, BMP71 | |
-40 °C | |
-40°F to +180°F | |
0.004 in. | |
15.24 m x 12.7 mm | |
15.24 m | |
12.7 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto