missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éter de vinilo alílico, 95 % estabilizado con 0,1 % de hidróxido de potasio, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Descripción
Allyl vinyl ether is used as a intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter de vinilo alílico se utiliza como intermedio en la investigación química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes, radiación ultravioleta e iniciadores de radicales libres.
El éter de vinilo alílico se utiliza como intermedio en la investigación química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes, radiación ultravioleta e iniciadores de radicales libres.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Allyl vinyl ether |
| Nombre de nota | stabilized with 0.1% potassium hydroxide |
| Densidad | 0.781 |
| Punto de ebullición | 65°C to 68°C |
| Temperatura de inflamación | <−5°C (23°F) |
| Olor | Characteristic |
| Fórmula lineal | CH2=CHCH2OCH=CH2 |
| Índice de refracción | 1.412 |
| Cantidad | 10 g |
| Número UN | UN3271 |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido