missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estándar AAS de aluminio, 1000 mg/l de Al en HCl al 2 %, Honeywell Fluka™

Marca:  Honeywell Fluka E4001-100ML

32.31 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21695" para aplicar la oferta.



 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16684254

  • 34.01€ / 100 ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Aluminum AAS Standard
100 mL
Estándares y modificadores para AAS
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
  • Aluminium AAS Standard, 1000mg/L Al in HCl 2%

Palabra de advertencia
  • Atención

Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3

Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid

SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado