missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Aluminum Warning Sign with Polyester Overlaminate
Marca: Brady™ 241644
Detalles adicionales : Peso : 0.01300kg
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
Señales de seguridad en interiores y exteriores | |
0,271 mm | |
De -40 °C a 140 °C | |
Advertencia de materiales inflamables | |
Negro sobre amarillo |
Aluminio, Poliéster | |
Aluminio con sobrelaminado de poliéster | |
100 mm | |
100 mm | |
Triangular | |
Señal de advertencia |