Learn More
Invitrogen™ UTP Soln. (10 mM)
Descripción
Esta solución de trifosfato de ribonucleótido de Invitrogen (rNTP) es un componente de los kits MAXIscript™ (n.º de cat. AM1312, AM1316, AM1314, AM1326, AM1324, AM1318, #AM1322, AM1320, AM1310 y AM1308) y se suministra en un tubo que contiene 100 μl. Cada uno de ellos es sometido a pruebas de ARNasa, así como a un ensayo funcional para garantizar altos niveles de incorporación.
Análisis de expresión génica y genotipado, transcripción in vitro, PCR y PCR en tiempo real
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C. |
| Concentración | 10 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Transcripción in vitro |
| Etiqueta o tinte | Sin marcar |
| Línea de productos | Ambion |
| Cantidad | 100 μl |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.