missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alla France™ Hidrómetro de densidad de amoníaco

Código de producto. 11793193
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11793193

Marca: Alla France™ 3020FG080/20qp

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Información de órdenes

dimLengthMetric

Especificaciones

Cantidad 1Each
Tipo Hidrómetro de densidad de amoníaco
Exactitud ±0,004 g/ml
Longitud (métrico) 300 mm
Intervalo de gravedad específica De 0,800 a 1,000 g/ml
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado