Learn More
Cloruro de amonio, ≥99,0 %, extra puro, con agente antiaglomerante, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium chloride |
| Punto de fusión | 340.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 1 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.0 to 101% (Argentometry) |
| Fórmula lineal | NH4Cl |
| Índice Merck | 15, 506 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol,practically insoluble in acetone,ether and ethyl,acetate |
| Nombre IUPAC | azanio; cloruro |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ammonium chloride, with anti-caking agent
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.