missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn Balanza analítica ABJ
Click to view available options
Capacidad:
82 g
120 g
220 g
320 g
Unit Size:
cada uno
Description
- Ajuste automático interno con oscilaciones de temperatura = o 2 °C temporizado cada 4 h, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
- Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
- Uso simple de fórmulas/documentación con función combinada tara/imprimir. Además los componentes de la mezcla se numeran automáticamente y se imprimen con número/valor de peso
- Salida de datos automática en el ordenador/ impresora después de cada parada de la balanza
- Número de identificación de 4 dígitos, libremente programable, se imprime en el protocolo de ajuste
- Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Specifications
Specifications
| Capacidad | 320 g |
| Legibilidad | 0.1 mg |
| Linealidad | 0.3 mg |
| Repetibilidad | 0.2 mg |
| Requisitos eléctricos | Universal Mains Adapter |
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction