missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Centrífuga de rotor angular Cencom II

Código de producto. 12138261
Change view
Click to view available options
Capacidad:
6 x 15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
12138261 6 x 15 mL cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12138261

Marca: JP Selecta™ 7002240

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Proporciona control electrónico digital de la velocidad y el tiempo.

  • Para uso general en laboratorio y en centros de enseñanza
  • Caja externa de plástico ABS revestido
  • El motor suspendido de goma reduce cualquier vibración del motor
  • Rotor de ángulo fijo de 6 posiciones con código de identificación
  • Tapa de policarbonato transparente que permite ver el interior la centrífuga
  • Control de velocidad variable de 1000 a 4000 rpm en incrementos de 500 rpm
  • Control de tiempo de 1 a 60 min en incrementos de 1
  • Pulsador de arranque y parada
  • Se suministra completo con 6 tubos de 15 ml con adaptadores y 6 adaptadores para tubos Falcon de 15 ml
  • Microinterruptor de seguridad que desconecta la alimentación del motor cuando la tapa está abierta

Especificaciones

Capacidad 6 x 15 mL
Vel. máx 4000 rpm
RCF máx. 1.760 x g
Altura exterior (métrico) 28 cm
Incluye 6 tubos de 15 ml con adaptadores
Vataje 80 w
Rotor incluido Sí
Peso neto 4,5 kg
Memoria para programas Velocidad y tiempo
Rotor Ángulo fijo
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.