missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor angular para centrífuga MIKRO 220/220 R, 30 posiciones
Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones
Marca: Hettich Lab Technology™ 1189-A
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Rotor angular, 45°
- Biocontención probada por el TUV de conformidad con DIN EN 61010, sección 2-020
- Para centrífugas MIKRO 220 y 220 R
- Las centrífugas MIKRO 220 y 220 R potentes, de sobremesa y compactas sirven para procesar tubos de microlitros de 0,2 a 2,0 ml
- Al aceptar también rotores para tubos de hasta 50 ml, la centrífuga con refrigeración MIKRO 220 R vale para una amplia gama de aplicaciones
- La centrífuga con refrigeración MIKRO 220 R también admite tubos estándar de hasta 50 ml
- Por su rendimiento, capacidad y refrigeración eficiente, MIKRO 220 R es ideal para extraer ADN y ARN
Especificaciones
Rotor angular | |
14.000 rpm | |
45 mm | |
Centrífugas MIKRO 220/220 R | |
30 |
21.255 x g | |
97 mm | |
11 mm | |
45 ° | |
Sí |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido