missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Abrazadera de aluminio anodizado Kimble™ Ultra-Ware™
La abrazadera de aluminio anodizado Kimble™ Ultra-Ware™ es adecuada para su uso con los conjuntos de microfiltración Kimble™ Ultra-Ware™.
Marca: DWK Life Sciences 953703-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Tipo de producto: Pinzas
- Material: Aluminio anodizado
- Tamaño: 25 mm
- Para su uso con: Conjuntos de microfiltración Kimble™ Ultra-Ware™
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Conjunto de microfiltración Kimble Ultra-Ware | |
No estéril | |
25 mm |
No | |
Aluminio anodizado | |
Pinzas |